品番 : EA573AL-2
品名 : 2.0x 56mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | DW0200 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ダックスキー六角棒レンチ | サイズ | 2mm |
| 軸長 | 56mm | 首下長さ | 5.6mm |
| 材質 | 特殊合金鋼(ニッケルクロムメッキ) | ||
| 狭い場所での使用に便利なショートヘッドタイプ | |||
| ボールポイント付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/20 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
代替品
![]() |
|

