品番 : EA573WG-90
品名 : 1.5- 10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 133163 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950/9 | サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組) |
| 軸長 | 50~125mm | 総重量 | 268g |
| ボールポイント付 | |||
| 1.5mmのみHex-Plusではなく通常の六角です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/08 12:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0556ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
