詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WG-3

品名 : 3.0x 71mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ

仕様

メーカー Wera 型番 133153
商品名 950PKS サイズ(mm) 3
軸長(mm) 71 短辺軸長(mm) 20
ボールポイント付
追加説明
アイコン
カタログ価格

610 (税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/06 11:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0556ページ
バリエーション一覧
EA573WG-1.5 1.5x 50mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WG-2 2.0x 56mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WG-2.5 2.5x 63mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WG-3 3.0x 71mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WG-4 4.0x 80mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WG-5 5.0x 90mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WG-6 6.0x100mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WG-8 8.0x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WG-10 10x125mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
メイン画像
  • ボールポイント付
  • 六角

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top