品番 : EA573WG-4
品名 : 4.0x 80mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 133154 |
---|---|---|---|
商品名 | 950PKS | サイズ(mm) | 4 |
軸長(mm) | 80 | 短辺軸長(mm) | 22 |
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/05/03 07:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0566ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)