品番 : EA573WG-2
品名 : 2.0x 56mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 133151 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950PKS | サイズ(mm) | 2 |
| 軸長(mm) | 56 | 短辺軸長(mm) | 16 |
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/06 11:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0556ページ | ||||
メイン画像
拡大
