品番 : EA573WG-8
品名 : 8.0x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 133157 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950PKS | サイズ(mm) | 8 |
| 軸長(mm) | 112 | 短辺軸長(mm) | 32 |
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/21 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0556ページ | ||||
メイン画像
拡大
