品番 : EA573AM-5
品名 : 5.0x160mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | DV0500 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ロングダックスキー六角棒レンチ | サイズ | 5mm |
| 軸長 | 160mm | 首下長さ | 14mm |
| 材質 | 合金鋼(ニッケルクロムメッキ) | 重量 | 25g |
| 狭い場所での使用に便利なショートヘッドタイプ | |||
| ボールポイント付き | |||
| ボールポイント部分にボルトが落下しにくいキャッチャーボール付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/06 11:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
