品番 : EA573AM-1.5
品名 : 1.5x 90mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド)
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | DV0150 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ) | ||
ボールポイント付 | |||
サイズ(mm) | 1.5 | 軸長(mm) | 90 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/30 23:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0586ページ |
代替品
|