詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573AM-6

品名 : 6.0x180mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 DV0600
商品名 ロングダックスキー六角棒レンチ サイズ 6mm
軸長 180mm 首下長さ 18mm
材質 合金鋼(ニッケルクロムメッキ) 重量 48g
狭い場所での使用に便利なショートヘッドタイプ
ボールポイント付き
ボールポイント部分にボルトが落下しにくいキャッチャーボール付き
追加説明
カタログ価格

1,120 (税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/20 08:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0559ページ
バリエーション一覧
EA573AM-1.5 1.5x 90mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573AM-2 2.0x100mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573AM-3 3.0x126mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド
EA573AM-4 4.0x142mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド
EA573AM-5 5.0x160mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド
EA573AM-6 6.0x180mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド
EA573AM-8 8.0x200mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド
EA573AM-10 10x224mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • キャッチャーボール付き
  • L:180mm  l:18mm

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top