品番 : EA573AY-20
品名 : T20x35mm [Torx]フラッグドライバー
仕様
| 材質 | ブレード:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ) ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー) |
ハンドル幅 | 22mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | T20 | 軸長 | 45mm |
| 全長 | 79mm |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/20 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|

