品番 : EA573AY-6
品名 : T6x35mm [Torx]フラッグドライバー
仕様
| 材質 | ブレード:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ) ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー) |
ハンドル幅 | 22mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | T6 | 軸長 | 35mm |
| 全長 | 69mm |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/20 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
