詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573AY-9

品名 : T9x35mm [Torx]フラッグドライバー

仕様

サイズ T9 軸長 40mm
全長 74mm ハンドル長 34mm
ハンドル幅 22mm ハンドル色 緑
重量 6.3g 材質 ブレード:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)
ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー)
旗のような薄い板状のハンドルで、狭い場所や細かい作業に便利です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

945 円(税抜)/ 1,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0566ページ
バリエーション一覧
EA573AY-6 T6x35mm [Torx]フラッグドライバー
EA573AY-7 T7x35mm [Torx]フラッグドライバー
EA573AY-7A T7x35mm [Torx]フラッグドライバー
EA573AY-8 T8x35mm [Torx]フラッグドライバー
EA573AY-9 T9x35mm [Torx]フラッグドライバー
EA573AY-10 T10x35mm [Torx]フラッグドライバー
EA573AY-15 T15x35mm [Torx]フラッグドライバー
EA573AY-20 T20x35mm [Torx]フラッグドライバー
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top