品番 : EA573BD
品名 : 1.5-10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ
仕様
| サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組) | 軸長 | 77~167mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 合金鋼 | 重量 | 350g |
| ホルダー付き | |||
| 追加説明 |
表面にメッキ処理はされていません。黒色なのは耐久性を増すように酸化させている為です(1014) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/06 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0560ページ | ||||
代替品
![]() |
|

