品番 : EA573BL-6
品名 : 6.0x138mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
仕様
| サイズ | 6mm | 軸長 | 長アーム:138mm 短アーム:31mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/22 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0560ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
