品番 : EA573BL-19
品名 : 19.0x276mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
仕様
| サイズ | 19mm | 軸長 | 長アーム:276mm 短アーム:68.6mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 08:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0560ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
