品番 : EA573BL-10
品名 : 10.0x167mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
仕様
サイズ | 10mm | 軸長 | 長アーム:167mm 短アーム:39.1mm |
---|
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/07/21 17:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0569ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です