品番 : EA573BL-11
品名 : 11.0x191mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
仕様
| サイズ | 11mm | 軸長 | 長アーム:191mm 短アーム:38.1mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/24 09:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0560ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
