詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BL-5

品名 : 5.0x116mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)

仕様

サイズ 5mm 軸長 長アーム:116mm
短アーム:26.9mm
追加説明
アイコン
カタログ価格

95 (税抜)/ 105 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/24 09:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0560ページ
バリエーション一覧
EA573BL-0.7 0.7x 66mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-1.3 1.3x 72mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-1.5 1.5x 77mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-2 2.0x 81mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-2.5 2.5x 88mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-3 3.0x 99mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-3.5 3.5x101mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-4 4.0x104mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-4.5 4.5x110mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-5 5.0x116mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-5.5 5.5x127mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-6 6.0x138mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-7 7.0x157mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-8 8.0x157mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-9 9.0x167mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-10 10.0x167mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-11 11.0x191mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-12 12.0x209mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-14 14.0x232mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-17 17.0x246mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-19 19.0x276mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-22 22.0x330mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
EA573BL-24 24.0x362mm [Hexagon]キーレンチ(ロング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • Long:116mm\nShort:26.9mm
  • Hex(六角)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top