詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BM-1

品名 : 2-10mm/150mm/8本組 [Hexagon]T型レンチ

仕様

サイズ 2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm(8本組) 軸長 150mm
握りやすく滑りにくい幅広グリップ
ポーチ付き
※軸長はハンドルの根元からの長さです。
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/20 05:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0563ページ

代替品

EA573TC
  • 品番

    EA573TC

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA573BM 2- 6mm/150mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ
EA573BM-1 2-10mm/150mm/8本組 [Hexagon]T型レンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top