品番 : EA573BM-8
品名 : 8.0x150mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
ノンスリップグリップ | |||
軸長はハンドルの根元からの長さです。 | |||
サイズ | 8.0mm | 軸長 | 150mm |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/05 05:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0589ページ |
拡大
※画像は、EA573BM-2です。