品番 : EA573BM-24
品名 : 4.0x230mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
ノンスリップグリップ | |||
軸長はハンドルの根元からの長さです。 | |||
サイズ | 4.0mm | 軸長 | 230mm |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
785 円(税抜)/ 864 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/05/12 11:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0589ページ |
拡大
※画像は、EA573BM-20です。