品番 : EA573BM-23
品名 : 3.0x230mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
サイズ | 3.0mm | 軸長 | 230mm |
---|---|---|---|
ハンドル幅 | 76mm | ||
握りやすく滑りにくい幅広グリップ | |||
※軸長はハンドルの根元からの長さです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 29 (2025/09/09 15:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0572ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です