品番 : EA573BM-26
品名 : 6.0x230mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
| サイズ | 6.0mm | 軸長 | 230mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル幅 | 102mm | ||
| 握りやすく滑りにくい幅広グリップ | |||
| ※軸長はハンドルの根元からの長さです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/28 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0563ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

