品番 : EA573T-6
品名 : 6.0x205mm [Hexagon]T型レンチ
カタログ訂正
25/12/08 軸長の訂正。誤:250mm、正:205mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 250mm | 軸長 | 205mm |
| ハンドル幅 | 108mm | 材質 | 特殊合金鋼(パーカー処理) |
| 重量 | 93g | ||
| T型ロング六角レンチ | |||
| ビニールグリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 144 (2026/07/11 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0562ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
