詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573TC-8

品名 : 8.0x135mm [Hexagon]T型レンチ

カタログ訂正

25/12/08 軸長の訂正。誤:180mm、正:135mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ 8.0mm
全長 180mm 軸長 135mm
ハンドル幅 110mm 材質 特殊合金鋼(パーカー処理)
重量 131g
T型ロング六角レンチ
ビニールグリップ付き
追加説明
カタログ価格

1,010 (税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 90

(2026/08/22 19:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0562ページ
バリエーション一覧
EA573TC-2.5 2.5x135mm [Hexagon]T型レンチ
EA573TC-3 3.0x135mm [Hexagon]T型レンチ
EA573TC-4 4.0x135mm [Hexagon]T型レンチ
EA573TC-5 5.0x135mm [Hexagon]T型レンチ
EA573TC-6 6.0x135mm [Hexagon]T型レンチ
EA573TC-8 8.0x135mm [Hexagon]T型レンチ
EA573T-2.5 2.5x205mm [Hexagon]T型レンチ
EA573T-3 3.0x205mm [Hexagon]T型レンチ
EA573T-4 4.0x205mm [Hexagon]T型レンチ
EA573T-5 5.0x205mm [Hexagon]T型レンチ
EA573T-6 6.0x205mm [Hexagon]T型レンチ
EA573T-8 8.0x205mm [Hexagon]T型レンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top