品番 : EA573TC-6
品名 : 6.0x180mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 6.0mm |
---|---|---|---|
全長 | 180mm | ||
T型ロング六角レンチ | |||
ビニールグリップ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 59 (2025/06/25 04:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0571ページ |