品番 : EA573T-3
品名 : 3.0x250mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 3.0mm |
---|---|---|---|
全長 | 250mm | ||
T型ロング六角レンチ | |||
ビニールグリップ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 96 (2025/09/16 21:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0571ページ |