品番 : EA573TC-5
品名 : 5.0x135mm [Hexagon]T型レンチ
カタログ訂正
25/12/08 軸長の訂正。誤:180mm、正:135mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 5.0mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 180mm | 軸長 | 135mm |
| ハンドル幅 | 102mm | 材質 | 特殊合金鋼(パーカー処理) |
| 重量 | 51g | ||
| T型ロング六角レンチ | |||
| ビニールグリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/10/03 06:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0562ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
