品番 : EA573TC
品名 : 2.5-8mm/135mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ
カタログ訂正
25/12/08 軸長の訂正。誤:180mm、正:135mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 6 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2.5・3・4・5・6・8mm | 全長 | 180mm |
| 軸長 | 135mm | ハンドル幅 | 2.5:72mm 3:72mm 4:92mm 5:102mm 6:108mm 8:110mm |
| 材質 | 特殊合金鋼(パーカー処理) | 総重量 | 322g |
| T型ロング六角レンチ | |||
| ビニールグリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/19 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0562ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573TC 2.5-8mm/135mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ |
| EA573T 2.5-8mm/205mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
