品番 : EA573BP
品名 : T8-T40/8本組 [Torx]T型レンチ
仕様
| サイズ | T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(8本組) | 軸長 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 総重量 | 約800g | ||
| 握りやすく滑りにくい幅広グリップ | |||
| ポーチ付き | |||
| ※軸長はハンドルの根元からの長さです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,660 円(税抜)/ 9,526 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/06 23:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
代替品
![]() |
|

