品番 : EA573BR-10
品名 : 10x230mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
仕様
| サイズ | 10mm | 軸長 | 230mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル幅 | 127mm | ||
| ボールポイント付き | |||
| 握りやすく滑りにくい幅広グリップ | |||
| ボールポイント部は25°の角度があれば360°回せます。 | |||
| ※ボールポイントは仮締めにご使用ください。 | |||
| ※軸長はハンドルの根元からの長さです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 04:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0563ページ | ||||
