詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BR-2

品名 : 2.0x230mm [Ball Hexagon]T型レンチ

仕様

サイズ 2mm 軸長 230mm
ハンドル幅 76mm
ボールポイント付き
握りやすく滑りにくい幅広グリップ
ボールポイント部は25°の角度があれば360°回せます。
※ボールポイントは仮締めにご使用ください。
※軸長はハンドルの根元からの長さです。
追加説明
カタログ価格

970 (税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/08/22 04:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0563ページ
バリエーション一覧
EA573BR-2 2.0x230mm [Ball Hexagon]T型レンチ
EA573BR-2.5 2.5x230mm [Ball Hexagon]T型レンチ
EA573BR-3 3.0x230mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
EA573BR-4 4.0x230mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
EA573BR-5 5.0x230mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
EA573BR-6 6.0x230mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
EA573BR-8 8.0x230mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
EA573BR-10 10x230mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ボールポイント付き
  • 軸長:230mm\nハンドル幅:76mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top