品番 : EA573BR-2.5
品名 : 2.5x230mm [Ball Hexagon]T型レンチ
仕様
サイズ | 2.5mm | 軸長 | 230mm |
---|---|---|---|
ハンドル幅 | 76mm | ||
ボールポイント付き | |||
握りやすく滑りにくい幅広グリップ | |||
ボールポイント部は25°の角度があれば360°回せます。 | |||
※ボールポイントは仮締めにご使用ください。 | |||
※軸長はハンドルの根元からの長さです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 32 (2025/05/03 07:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0572ページ |