詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BZ-10

品名 : 10x300mm [Hexagon]T型レンチ

仕様

メーカー TONE 型番 THT-10
サイズ 10mm 全長 300mm
重量(g) 386 材質 構造用鋼
T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。
軽量で使いやすい細軸タイプのT形ハンドルです。
奥まった狭い箇所の作業に最適。
ヘキサゴンを軸部にも設け3箇所使用可能です。
作業を効率化する早回し用ローレット付き。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,090 (税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 21:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0564ページ
バリエーション一覧
EA573BZ-2.5 2.5x125mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BZ-3 3.0x150mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BZ-4 4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BZ-5 5.0x210mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BZ-6 6.0x210mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BZ-8 8.0x250mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BZ-10 10x300mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BZ-12 12x320mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BZ-14 14x340mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BZ-17 17x340mm [Hexagon]T型レンチ
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • D:12mm、L1:18mm、H:150mm、L:300mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top