品番 : EA573BZ-8
品名 : 8.0x250mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | THT-08 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8mm | 全長 | 250mm |
| 重量(g) | 224 | 材質 | 構造用鋼 |
| T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。 | |||
| 軽量で使いやすい細軸タイプのT形ハンドルです。 | |||
| 奥まった狭い箇所の作業に最適。 | |||
| ヘキサゴンを軸部にも設け3箇所使用可能です。 | |||
| 作業を効率化する早回し用ローレット付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 17:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0564ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
