品番 : EA573BZ-2.5
品名 : 2.5x125mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | THT-2.5 |
---|---|---|---|
材質 | 構造用鋼 | サイズ | 2.5mm |
全長 | 125mm | 重量(g) | 40 |
軽量で使いやすい細軸タイプのT形ハンドルです。 | |||
ヘキサゴンを軸部にも設け3箇所使用可能です。 | |||
奥まった狭い箇所の作業に最適。 | |||
早回し用ローレット付。 | |||
T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 07:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0573ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)