詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573CL-1

品名 : 1/20"x 70mm [Ball Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB212Z.L1/20WH
色の違いによってサイズの選別が容易です
サイズ(インチ) 1/20 軸長(mm) 70
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
追加説明
カタログ価格

1,160 (税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/05/24 11:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0555ページ
バリエーション一覧
EA573CL-1 1/20"x 70mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CL-2 1/16"x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CL-3 5/64"x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CL-4 3/32"x 97mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CL-5 7/64"x105mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CL-6 1/8" x115mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CL-7 9/64"x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CL-8 5/32"x132mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CL-9 3/16"x145mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CL-10 7/32"x162mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CL-11 1/4" x180mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573CL-12 5/16"x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top