品番 : EA573CL-3
品名 : 5/64"x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212Z.L5/64BL |
|---|---|---|---|
| 色の違いによってサイズの選別が容易です | |||
| サイズ(インチ) | 5/64 | 軸長(mm) | 90 |
| 色 | 青 | ||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/10 19:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
