品番 : EA573CL-4
品名 : 3/32"x 97mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212Z.L3/32LI |
|---|---|---|---|
| 色の違いによってサイズの選別が容易です | |||
| サイズ(インチ) | 3/32 | 軸長(mm) | 97 |
| 色 | すみれ色 | ||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/04/10 17:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
