品番 : EA573F-104
品名 : 1/8"x152mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
サイズ | 1/8” | 軸長 | 152mm |
---|---|---|---|
ハンドル幅 | 76mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/03 13:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0572ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です