品番 : EA573F-109
品名 : 1/4"x152mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
| サイズ | 1/4” | 軸長 | 152mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル幅 | 102mm |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/05 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0563ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
