品番 : EA573F-106
品名 : 5/32"x152mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
| サイズ | 5/32” | 軸長 | 152mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル幅 | 76mm |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/03 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0563ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
