品番 : EA573FB-10
品名 : 10.0x305mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
| サイズ | 10mm | 軸長 | 305mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル幅 | 152mm | 材質 | 熱処理合金鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/21 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0563ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
