品番 : EA573FB-2
品名 : 2.0x305mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
サイズ | 2.0mm | 軸長 | 305mm |
---|---|---|---|
ハンドル幅 | 76mm | 材質 | 熱処理合金鋼 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/07/22 10:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0572ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です