品番 : EA573FB-2.5
品名 : 2.5x305mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
サイズ(mm) | 2.5 | 軸長(mm) | 305 |
---|---|---|---|
ハンドル幅(mm) | 76 | 材質 | 熱処理合金鋼 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/14 09:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0589ページ |
拡大
※画像はEA573FB-5です。