詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573GN-390

品名 : 1.5-10.0mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ

仕様

サイズ 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm(9本組) 軸長 90~224mm
材質 クロムバナジウム鋼
追加説明
カタログ価格

4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/21 12:15現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0558ページ

代替品

EA573GD-90
  • 品番

    EA573GD-90

  • コメント

    1.5-10mm 同サイズ

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top