詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573GD-90

品名 : 1.5-10.0mm/9本組 [Hex]キーレンチ(ロング)

仕様

サイズ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組) 軸長 88~219mm
材質 ブレード:クロムバナジューム(ニッケルメッキ)
ケース:プラスチック
ケースサイズ 44(W)×24(T)×117(H)mm
ケース重量 25g
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/21 09:10現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0558ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top