品番 : EA573GD-4
品名 : 4.0x140mm ロング六角棒レンチ
仕様
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 4.0mm |
---|---|---|---|
軸長 | 140mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/07/21 16:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0563ページ |