品番 : EA573GD-5
品名 : 5.0x160mm ロング六角棒レンチ
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 5.0mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 160mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/25 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0558ページ | ||||
