品番 : EA573GD-2
品名 : 2.0x100mm ロング六角棒レンチ
仕様
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 2.0mm |
---|---|---|---|
軸長 | 100mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 29 (2025/06/17 19:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0563ページ |